カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- ホーザン(4)
- アズワン(1)
- オープン工業(1)
- オルファ(1)
- サンハヤト(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- K.N Works(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k-111 pcb」の検索結果
特価

ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
ミニカッティングソウ
PROXXON(プロクソン)¥17,980税込¥19,7781台欠品中用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105切断能力(mm)木工10定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂10