カテゴリ
- 研磨材(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- NTB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「no.27510」の検索結果

マイクロベルトサンダー
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
専用ベルトペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷用途木材、金属の研磨、仕上げなど適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)サイズ(mm)10×330
専用ベルトペーパー
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷適合本体マイクロ・ベルトサンダー(No.27510)種別80番目の粗さ荒目サイズ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応