カテゴリ
- 電動工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(6)
- BLACK BOX(2)
- JEJアステージ(2)
- PROX(プロックス)(1)
- PROXMETER(1)
- Roxburgh EMC(1)
- RS PRO(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- TENMA(天馬)(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(3)
- サンワサプライ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rox 300m」の検索結果

マイクロベルトサンダー
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
ウッドレースDX
PROXXON(プロクソン)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30