カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • 三菱電機(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • Excel Scientific(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 自重堂(1)
  • ニコテック(1)
  • ホンダ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • ポリマーギヤ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 中野製薬(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ruf2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライステーブル FF230 PROXXON(プロクソン)

    フライステーブル FF230

    PROXXON(プロクソン)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80質量(kg)17定格使用時間(分)30仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)支柱の高さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具 本体カテゴリ