カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- パオック(5)
- マキタ(4)
- ホーザン(2)
- E-Value(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Power sonic(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「tbs-255a」の検索結果
特価

ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26対応材質木工用、アルミ回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)質量(kg)5.8定格使用時間(分)15仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mmブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)