カテゴリ
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- ミスターマイスター(1)
- モトユキ(1)
- ワイエス工機(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 新ダイワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tbs-80 6630780」の検索結果
特価

ミニバンドソウ(木工 金工用)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台欠品中厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm質量(kg)5.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100対応材質真鍮用、アルミ、木工用テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15RoHS指令(10物質対応)対応