カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- Wera(104)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- SLOKY(スローキー)(7)
- エスコ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- SIGNET(シグネット)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- StarTech.com(3)
- エイト(2)
- タイセイ(2)
- RS PRO(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tx-25-10」の検索結果

75点・スペシャルビット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
75点スペシャルビット特別セット
PROXXON(プロクソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B