カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • THOMAS & BETTS
  • TRUSCO(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • HARDY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcg-07」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル THOMAS & BETTS

    スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル

    THOMAS & BETTS
    3,798税込4,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
  • スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒 THOMAS & BETTS

    スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒

    THOMAS & BETTS
    4,598税込5,058
    1リール(10m)
    8日以内出荷
    仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19