カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • THOMAS & BETTS
  • モノタロウ(1)
  • トーマス&ベッツ(22)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ABB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thomas & betts」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C

    THOMAS & BETTS
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-材質ナイロン 66長さ(mm)102幅(mm)2.5ナチュラル引張強度80N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)19
  • Thomas & Betts ケーブルタイガン THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイガン

    THOMAS & BETTS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル THOMAS & BETTS

    スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラル

    THOMAS & BETTS
    3,798税込4,178
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
  • Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDT THOMAS & BETTS

    Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDT

    THOMAS & BETTS
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク材質ナイロン 66長さ(mm)361幅(mm)4.7タイプリリース不可シリーズTy-Rap引張強度220N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
  • 結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル THOMAS & BETTS

    結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    THOMAS & BETTS
    38,980税込42,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4材質ナイロン 66長さ(mm)17幅(mm)11ナチュラルケーブル長(mm)結束長:4.8動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数500
  • スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒 THOMAS & BETTS

    スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒

    THOMAS & BETTS
    4,598税込5,058
    1リール(10m)
    8日以内出荷
    仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19
  • ターミナル リング タング #10 クリンプ レッド THOMAS & BETTS

    ターミナル リング タング #10 クリンプ レッド

    THOMAS & BETTS
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-26
  • 250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82L THOMAS & BETTS

    250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82L

    THOMAS & BETTS
    839税込923
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:-アズワン品番65-1589-11
  • ターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWG

    THOMAS & BETTS
    7,498税込8,248
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inchアズワン品番65-1515-20
  • ターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0 THOMAS & BETTS

    ターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0

    THOMAS & BETTS
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1515-04
  • ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWG

    THOMAS & BETTS
    229税込252
    1個
    16日以内出荷
    仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mmアズワン品番65-1515-30
  • ターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWG

    THOMAS & BETTS
    229税込252
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWGアズワン品番65-1502-97
  • ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWG

    THOMAS & BETTS
    279税込307
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-25
  • アダプタ M20 TO 1/2インチ NPT THOMAS & BETTS

    アダプタ M20 TO 1/2インチ NPT

    THOMAS & BETTS
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズアズワン品番65-1536-06
  • ターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWG

    THOMAS & BETTS
    259税込285
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:1.91mm 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-24
  • ターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWG THOMAS & BETTS

    ターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWG

    THOMAS & BETTS
    179税込197
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1515-22
  • ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ レッド THOMAS & BETTS

    ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ レッド

    THOMAS & BETTS
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様TB RD717 ターミナル スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1341-77
  • ターミナル フェルール クリンプ ホワイト THOMAS & BETTS

    ターミナル フェルール クリンプ ホワイト

    THOMAS & BETTS
    169税込186
    1個
    16日以内出荷
    仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:11.5mm ターミナル 材質:銅アズワン品番65-1549-78
  • ターミナル リング タング #6 クリンプ THOMAS & BETTS

    ターミナル リング タング #6 クリンプ

    THOMAS & BETTS
    339税込373
    1個
    16日以内出荷
    仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon C シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド サイズ:#6アズワン品番65-1406-76
  • ターミナル 圧縮 ラグ 3/8IN クリンプ THOMAS & BETTS

    ターミナル 圧縮 ラグ 3/8IN クリンプ

    THOMAS & BETTS
    5,298税込5,828
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inchアズワン品番65-1405-96
  • ターミナル ワイヤー ジョイント 22-16AWG ホワイト THOMAS & BETTS

    ターミナル ワイヤー ジョイント 22-16AWG ホワイト

    THOMAS & BETTS
    269税込296
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 色:ホワイト 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1502-73
  • ターミナル スペード/フォーク 1/4IN クリンプ レッド THOMAS & BETTS

    ターミナル スペード/フォーク 1/4IN クリンプ レッド

    THOMAS & BETTS
    919税込1,011
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Sta-Kon RA シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-84
  • インナー スリーブ ツー-ピース 1.47MM イエロー THOMAS & BETTS

    インナー スリーブ ツー-ピース 1.47MM イエロー

    THOMAS & BETTS
    189税込208
    1個
    欠品中
    仕様スリーブ / チューブ タイプ:ゲージ ツールシールド 長さ メトリック:7.9mm 長さ インペリアル:0.3inch 内径:1.47mm スリーブ 材質:ブロンズ スリーブ カラー:イエロー 製品群:- 長さ:7.9mmアズワン品番65-1549-76