カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- THOMAS & BETTS
- モノタロウ(1)
- トーマス&ベッツ(7)
- TY-Rap(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ABB(2)
- TY-Fast(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ty-fast」の検索結果

Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-C
THOMAS & BETTS¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-材質ナイロン 66長さ(mm)102幅(mm)2.5色ナチュラル引張強度80N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)19