カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • ダイヤトレンド(85)
  • サンワサプライ(33)
  • StarTech.com(33)
  • エレコム(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • アライドテレシス(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • ALPSystems(3)
  • FXC(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • NEC(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BLACK BOX(2)
  • D-Link(ディーリンク)(2)
  • エイム電子(2)
  • 富士通(1)
  • NETGEAR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10gbase-sr」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver TP-LINK

    10GBase-SR SFP+ LC Transceiver

    TP-LINK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
    適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCCその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
10base-t ケーブル特集