カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • イスカル(38)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ANMO(6)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • スリーナイン島野(6)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • Santek(6)
  • StarTech.com(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • ホンダ(3)
  • グリーンハウス(3)
  • P・O・Pプロダクツ(3)
  • ナガイレーベン(3)
  • COOLER MASTER(3)
  • APJ(アートプリントジャパン)(3)
  • BLUE WIDE(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GIF」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ