カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(24)
  • 大阪魂(1,770)
  • TRUSCO(86)
  • Modes(24)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • エスコ(68)
  • NTB(4)
  • 三星産業貿易(20)
  • BIGM(丸山製作所)(789)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
  • KHK(小原歯車工業)(149)
  • 岩田製作所(130)
  • イマオコーポレーション(115)
  • OSG(オーエスジー)(94)
  • ナベヤ(90)
  • オザック精工(74)
  • キングジム(55)
  • azbil(旧:山武)(55)
  • 八幡ねじ(48)
  • MIYOSHI(小西製作所)(47)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
8-port 10/100M mini Desktop Switch、8 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質プラスチックポート数8電源100-240VAC、50/60Hz、5.0VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100Mbps最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)インターフェース10/100 Mbpsのポート、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX×8。商品タイプスイッチングハブ
JetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPF TP-LINKJetStream 8ポート 10/100/1000Mbps PoE+スイッチ デスクトップ 2SPFTP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
8つの802.3at/af企画準拠のPoE+ポートが合計150WのPoE給電を可能。 【英語パッケージ 法人限定】 8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。 L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、 合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
300Mbps 無線LAN中継器 TP-LINK300Mbps 無線LAN中継器TP-LINK
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的)保存温度(℃)-40~70最大消費電力(W)約3同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド周波数範囲2.4~2.4835GHz動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード)動作温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ×2ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSKプラグタイプJP各種認証JRF、JPA、VCCIボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタンポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PERWi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
JetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチ TP-LINKJetStream 8-ポート ギガビット スマートスイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート ギガビットデスクトップ スイッチTP-LINK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
8-port Desktop Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、plastic case
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×25.5最大消費電力(W)4.63 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45端子× 8 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能―静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123W※のPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モード※を搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載) TP-LINKギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載)TP-LINK
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足材質金属ポート数10電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KB各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
AX1800 Wi-Fi 6  縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイントTP-LINK
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイントTP-LINK
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)320電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A消費電力(W)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式壁面取り付け型(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド寸法(mm)43.5× 46.8 × 69電源(V)AC100~120(50/60Hz)消費電力(W)JP版: 10インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式コンセント埋め込み型アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証VCCI、JRFボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67耐候性H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
24ポート10/100Mbps+2ポートギガビット アンマネージPoE+スイッチ TP-LINK24ポート10/100Mbps+2ポートギガビット アンマネージPoE+スイッチTP-LINK
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
PoE+ 10/100Mbps RJ45ポートx24・ギガビットRJ45ポートx2・コンボギガビットSFPスロットx2搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計で最大。250Wの給電に対応した高いPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適。ポート1~8の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数24+2接続方式10/100Mbps/ギガビット