カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • エスコ(149)
  • AWJ(89)
  • TRUSCO(43)
  • 永田製作所(39)
  • GIKEN(川口技研)(34)
  • (32)
  • bitstrong(31)
  • ホーザン(28)
  • ユキワ精工(26)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • ダイヤトレンド(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • LEPLUS NEXT(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • ユニックス[建築金物](15)
  • 神保電器(14)
  • ユーエイキャスター(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SG-1」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
8ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK8ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
4,998税込5,498
1個
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット PoE(4ポート) デスクトップ スイッチTP-LINK(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI対応 金属筐体
5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載) TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)TP-LINK(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK5ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
5ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK8ポート ギガビットデスクトップスイッチTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属ポート数8
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)TP-LINK
19,980税込21,978
1個
当日出荷
10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載) TP-LINK5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)TP-LINK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK16ポート ギガビット ラックマウントスイッチTP-LINK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44最大消費電力(W)9.26 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 (自動ネゴシエーション/自動 MDI/MDIX)。商品タイプスイッチングハブ
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載) TP-LINK6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)TP-LINK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
2,098税込2,308
1台
翌日出荷
オートMDI / MDIXをサポートする10/100 / 1000MbpsのオートネゴシエーションRJ45ポート x 5グリーンイーサネット技術導入により、既存機種より最大84%の電力消費をセーブすることが可能。IEEE 802.3Xに基づいた信頼性の高いデータ転送を実現。スチールハウジング、デスクトップ設置または壁掛け可能なデザイン。 802.1p / DSCP QoSをサポート。さらにIGMPスヌーピング機能を搭載。Plug & Playで設定の必要なし。
16ポート ギガビット イージスマートスイッチ デスクトップ TP-LINK16ポート ギガビット イージスマートスイッチ デスクトップTP-LINK
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。ネットワークモニター、トラフィックの優先付け、VLAN 機能を提供。金属筐体
材質金属ポート数16接続方式ギガビット
24ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK24ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
15,980税込17,578
1個
当日出荷
24-Port Gigabit Easy Smart Switch、24 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数24電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×140×44最大消費電力(W)19.2 (220V/50Hz)インターフェース24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
8ポート ギガビット デスクトップスイッチ (4 ポートPoE) TP-LINK8ポート ギガビット デスクトップスイッチ (4 ポートPoE)TP-LINK
7,498税込8,248
1個
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop PoE Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、53W PoE Power supply、steel case
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×98×27最大消費電力(W)65.2、5.5 (220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載) TP-LINK16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ (PoE+対応ポート8つ搭載)TP-LINK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44最大消費電力(W)124.4、14.4 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINKギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチTP-LINK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44商品タイプスイッチングハブ
8ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチTP-LINK
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
グリーンイーサネット技術により既存機種より最大82%の電力をセーブすることが可能。スチールハウジング、デスクトップ据置き、または壁掛け可能なデザイン。Plug & Playで設定の必要なし
16ポート ギガビット アンマネージド プロ スイッチ TP-LINK16ポート ギガビット アンマネージド プロ スイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:あり 同時に最大32●その他環境及び安全規格:CE、FCC、VCCI、PSE●ラックマウントキット:なし●冷却ファン:無し●最大ポート数:16●本体サイズ(D):112mm●本体サイズ(H):25mm●本体サイズ(W):286mm●本体色:黒●標準ポート数:16●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合電源ACアダプター最大消費電力(W)9.27,9.27マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
5ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK5ポート ギガビット イージー スマート スイッチTP-LINK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
5ポートギガビット対応、管理機能付きイージースマートスイッチ。
8ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK8ポート 2.5G デスクトップスイッチTP-LINK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大40Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。
ポート数8電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)TP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
24ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK24ポート ギガビット ラックマウント スイッチTP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
24-port Gigabit Switch、24 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
ポート数24電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44最大消費電力(W)13.1 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45 ポート×24 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。商品タイプスイッチングハブ
8ポート PoE(4ポート)イージースマート スイッチ TP-LINK8ポート PoE(4ポート)イージースマート スイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE 対応。VCCI非対応 金属筐体
JetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch TP-LINKJetStream 16-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ SwitchTP-LINK
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。16個のPoE+ 対応ポートを搭載 。革新的な省エネルギー技術により出力電力を最大75%削減。VCCI非対応 金属筐体
8ポート ギガビット イージースマートスイッチ TP-LINK8ポート ギガビット イージースマートスイッチTP-LINK
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
1.英語の管理画面 8本10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラヒック優先順位及びVLAN 機能を提供。革新的な省エネ技術で最大80%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーで、ネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム保証
仕様●最大放熱:12.12BTU/h●スイッチング容量:16Gbps●MACアドレス テーブル:4K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p電源100-240VAC、50/60Hz保存温度(℃)-40~70機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストア&フォワード最大消費電力(W)5.46(220V/50Hz)インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX同梱部品TL-SG108E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィートバッファメモリ1.5Mb動作温度(℃)0~50ファンファンレスジャンボフレーム15KBネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)各種認証FCC、CE、RoHS本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)158×101×25最大パケット転送能力(Mpps)11.9使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
8ポート ギガビットデスクトップ スイッチ TP-LINK8ポート ギガビットデスクトップ スイッチTP-LINK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
8-port Desktop Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、plastic case
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×25.5最大消費電力(W)4.63 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45端子× 8 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
16ポート ギガビット イージースマートスイッチ TP-LINK16ポート ギガビット イージースマートスイッチTP-LINK
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123W※のPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モード※を搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
8ポート ギガビット デスクトップスイッチ(4 ポートPoE) TP-LINK8ポート ギガビット デスクトップスイッチ(4 ポートPoE)TP-LINK
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
8ポートギガビット対応、4ポートがPoE給電可能なデスクトップスイッチ。
48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK48ポート ギガビット ラックマウント スイッチTP-LINK
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
48ポート搭載ギガビットラックマウントスイッチ。高性能ネットワーク構築に最適で安定した通信を提供。
16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK16ポート ギガビット ラックマウントスイッチTP-LINK
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
5ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK5ポート 2.5G デスクトップスイッチTP-LINK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大25Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。
ポート数5電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
8ポート ギガビット PoE+ デスクトップ/1Uラックマウント スイッチ TP-LINK8ポート ギガビット PoE+ デスクトップ/1Uラックマウント スイッチTP-LINK
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを8基搭載。データ通信と給電を1本のLANケーブルで行えるPoE+ポートを8基搭載。IEEE802.3af/at規格準拠。各ポート最大30W、合計最大126Wの給電に対応。最大75%の省電力を実現。設定不要のプラグアンドプレイ対応。
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)
ssg-2特集