カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- ALBA(アルバ)(2)
- Canon(2)
- CKD(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(5)
- SONY(ソニー)(3)
- TDKラムダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- テンパール工業(1)
- 内外電機(69)
- 富士フイルム(1)
- 日東工業(65)
- 未来工業(15)
- 椿本チエイン(23)
- 河村電器産業(32)
- ブランドをもっと見る
「af30p」の検索結果
特価

6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)