カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • ABB(3)
  • Canon(3)
  • CKD(2)
  • KSフィルター(1)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • SAMTEC(7)
  • SMC(53)
  • サンドビック(6)
  • ニッセイ(7)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af40-06」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載) TP-LINK

    Omada 5ポート ギガビットスマートスイッチ(PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載)

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    最大200m PoE給電:PoEパススルーにより、ギガビットの速度をを損なうことなく、PoEソースからデバイスまでの伝送距離を100mから200mまで倍増し、離れた場所への監視カメラやアクセスポイントへの利用に最適。PoE++ Inポートx1 & PoE+ Outポートx4搭載:802.3btタイプ4(90W)・802.3btタイプ3(60W)・802.3at・802.3af PoE給電時、それぞれ最大64W/44W/19W/6WのPoEバジェット出力をサポート。屋外対応:IP55の防水防塵性・UV耐性の筐体・40~60 ℃の動作温度と4KVの雷保護により、屋外の過酷な条件下でも安定して動作。手軽に設置:付属のマウントキットで壁やポールなどに柔軟に設置可能。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmada SDNで管理がさらに便利に。その他の機能:スタティックルーティング・ACL(Access Control List)・QoS・VLANに対応。
  • Omada 5GHz 867Mbps 屋内外対応 超長距離Wi-Fiブリッジキット(最大8km/IP65) TP-LINK

    Omada 5GHz 867Mbps 屋内外対応 超長距離Wi-Fiブリッジキット(最大8km/IP65)

    TP-LINK
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    5GHz帯867Mbpsに対応した屋内外用の超長距離ポイントツーポイントWi-Fiブリッジ2台セット。最大8kmの長距離伝送に対応。23dBi高感度指向性アンテナ内蔵。IP65防塵防水および6kV雷保護に対応。動作温度-40-70度。ギガビットLANポート(802.3af PoE対応)搭載。同梱の2台は自動ペアリングで簡単に設定可能。スピードテスト機能で最適な設置場所を選定。Omadaアプリ/Web管理画面による集中管理に対応。
関連キーワード
af40-03d特集
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
"af40-06" TP-LINK 【通販モノタロウ】