カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- DELTRON(5)
- ARUBA(アルバ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オレゴン(OREGON)(1)
- PLANET Technology(1)
「aruba instant」の検索結果

JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ
TP-LINK¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP
TP-LINK¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ