カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- BASF(ビーエーエスエフ)(41)
- Phrozen(1)
- StarTech.com(221)
- アライドテレシス(43)
- PLANET Technology(35)
- エイム電子(29)
- NETGEAR(20)
- NEC三菱(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- BLACK BOX(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(9)
- D-Link(ディーリンク)(8)
- ATEN(6)
- APRESIA Systems(6)
- FXC(5)
- ラインアイ(5)
- ブランドをもっと見る
「basf」の検索結果

10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール
TP-LINK¥7,898税込¥8,6881個当日出荷ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
10GBase-SR SFP+ LC Transceiver
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュール SM321B
TP-LINK¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷1000Base-BX WDM双方向通信対応SFPモジュール(SM321B、送信波長1550nm/受信1310nm)。
1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュールTL-SM321A
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷1000Base-BX WDM双方向通信対応SFPモジュール(TL-SM321A、送信波長1310nm/受信1550nm)。
JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)
TP-LINK¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。ポート数24
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー
TP-LINK¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性ありその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCC電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
Omada 10GBase-BX WDM双方向SFP+ LCモジュール
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷複数の光信号を1本の光ファイバーに送信するWDM双方向技術に対応。シングルモードSFP+LCトランシーバー。
10GBase-LR SFP+ LC Transceiver
TP-LINK¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】10GBase-LR SFP+ LC Transceiver【5年保証】。商品タイプ10Gb SFP+ モジュール
Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュール
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷マルチモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応
1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃