カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- ASUS(エイスース)(1)
- KTC(8)
- MSTコーポレーション(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- 大阪魂(3)
「bt3-1p」の検索結果

6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個欠品中10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)
TP-LINK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps