カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- BIG DAISHOWA(9)
- JRC(4)
- KTC(45)
- MSTコーポレーション(13)
- NTツール(11)
- SMC(11)
- TRUSCO(10)
- アックスブレーン(4)
- イスカル(9)
- エスコ(9)
- ダイヘン(22)
- ホンダ(6)
- マンヨーツール(7)
- ユキワ精工(8)
- 大阪魂(14)
- 日研工作所(19)
- 田倉工具(7)
- 聖和精機(7)
- ブランドをもっと見る
「bt45」の検索結果
特価
関連キーワード

6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)
TP-LINK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷2.5G RJ45ポートx5(うち4ポートが802.3af/at/bt準拠のPoE++対応)と10G SFP+スロットx1を搭載したイージーマネージスイッチ。合計120WのPoEバジェットでWi-Fi 7アクセスポイントや高電力デバイスへの給電が可能。プラグ&プレイ対応でかんたん導入。Omada SDNプラットフォームと連携した集中型クラウド管理に対応。ファンレス設計で静音動作を実現。VLAN・QoS・ループ防止・フロー制御等の監視システム向け機能を搭載。据え置き・壁掛け両対応のコンパクト金属筐体。
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。ポート数10
JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。ポート数4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら