カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • BROADCOM(1)
  • Formlabs(30)
  • Matter and Form(1)
  • RS PRO(1)
  • SES(1)
  • SPARKFUN(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • VISHAY(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「form3」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
    適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCCその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
PCパーツカテゴリ