カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(25)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • Allied Vision(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • CIO(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • SVS-VISTEK(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
  • オムロンセンテック(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • 東芝テリー(3)
  • ラトックシステム(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gige」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラTP-LINK
28,980税込31,878
1個
当日出荷
VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
13,980税込15,378
1個
当日出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TP-LINKSafeStream Gigabit Multi-WAN VPN RouterTP-LINK
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ルーター。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送方法IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、NTP、HTTP、HTTPS、DNS、IPSec、PPTP、L2TP、OpenVPN、SNMP商品タイプ法人向けVPNルータ
JetStream 16-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 16-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数18電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能―静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(4mm)。 4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。 人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。 スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。 IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。 H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。 SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。 PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。 2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。 柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
VIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
スマート検知で効率的に監視。5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認可能。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見て双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用可能。H.265+:画質を犠牲にせず動画サイズを効率的に圧縮するためネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
VIGI 4MPタレット型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 4MPタレット型IRネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFPTP-LINK
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
VIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
5MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知を受け取り可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定し対象をすばやく発見。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有し、屋外でも安心して利用。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・True WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
JetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit POE+ L2+ Managed Switch/4x SFP+TP-LINK
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
10Gbps SFP+スロットを搭載し、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。802.3af/at PoE+ポートx48を搭載し、最適なネットワーク構築をサポート。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。
VIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP 屋外用 ColorProナイトビジョン バレット型ネットワークカメラTP-LINK
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
VIGI 4MP屋外用バレット型 フルカラーネットワークカメラ。ColorProナイトビジョン:低照度でもスポットライトで照らさずに、4MP高画質のフルカラー映像を撮影できます。顔認証:入退室管理や出勤管理の効率化だけでなく、プライバシー保護の強化も同時に実現。人物&車両の分析:人物や車両の特徴をもとに分類することで、効率良くイベント検索が可能に。人物&車両の分類:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取れるように。スマート検知:誰かが設定したエリアや境界線に立ち入った場合など、異常イベントを直ちにお知らせ。120dB WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を記録。アクティブディフェンス:不審人物を検知して警告を発します。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながらカメラ越しに双方向で会話をすることも。H.265+:画質を犠牲にすることなく、動画サイズを効率的に圧縮し、ネットワーク負荷を低減しながら映像をHDDへ保存可能に。高い防水性:IP67規格の耐候性で、屋外でも安心して使用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerなど、多彩な方法で監視システムを管理できます。microSDカードを使用したローカルストレージにも対応(最大256GB)。
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+TP-LINK
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。
VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象を発見することができます。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存できます。SmartVid:高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIの技術によって動画を処理します。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でもローカルストレージやオンボードのmicroSDカード(最大256GB、別売り)が利用可能です。