カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • エレコム(10)
  • StarTech.com(8)
  • ジョブカン会計(8)
  • スターエム(7)
  • マザーツール(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • WEBROOT(6)
  • 三菱電機(5)
  • KEF(ケーイーエフ)(4)
  • カシムラ(3)
  • Jabra(3)
  • ダイアモンドヘッド(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • プリンストン(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • エレキット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「google chrome」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーターTP-LINK
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ113.5×85.7質量(kg)0.5タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧ 52dB内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー)オーディオ入力対応オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67耐候性H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)