カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- イマダ(396)
- SHIMADA(78)
- 今田製作所(29)
- SHIMADA(島田商事)(13)
- OWNER(オーナーばり)(4)
- SPARKFUN(3)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- RS PRO(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- SIGEYI(1)
- M5Stack(1)
「imada」の検索結果

Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント