カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
    • 有線LANアダプタ(2)
    • USBハブ(2)
    • ケーブル(4)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • エレコム(87)
  • BUFFALO(バッファロー)(72)
  • ロジック(1)
  • サンワサプライ(79)
  • StarTech.com(140)
  • タイムリー(8)
  • ラトックシステム(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(36)
  • グリーンハウス(13)
  • サンエス(953)
  • NEC(90)
  • unitech(80)
  • Dell Technologies(76)
  • ブロードウォッチ(68)
  • ASUS(エイスース)(67)
  • カシムラ(65)
  • TOPLAND(65)
  • メディアカバーマーケット(58)
ポート数
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan usb」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB3.0 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINKAC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタTP-LINK
2,898税込3,188
1個
当日出荷
802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応) TP-LINKUSB3.0 ギガビット有線LANアダプター(Nintendo Switch対応)TP-LINK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 10/8.1・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
商品タイプ有線LAN アダプタ
TL-WR802N TP-LINKTL-WR802NTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプ小型ルータ
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINKAC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機TP-LINK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
周波数(GHz)2.4/5インターフェースUSB
AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機 TP-LINKAX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機TP-LINK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノートパソコンやタブレット等、多くのUSB-C搭載デバイスで有線接続するのに最適です。 USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。 Windows(XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X(10.9/10.10)、Linux OSに対応。 但し、Mac OS X(10.5-10.8)ではドライバーが必要。 折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
質量(g)20コネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス転送速度(Mbps)1000、100、10サイズ(mm)71×26×16.2商品タイプ有線LAN アダプタオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
スマートWi-Fi電源タップ TP-LINKスマートWi-Fi電源タップTP-LINK
5,298税込5,828
1個
当日出荷
スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。
用途スマートWi-Fi電源タップ。ネットワーク接続必須です。
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX300 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
USB3.0 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB3.0 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。Windows (XP/Vista/7/8/8.1)、Mac OS X (10.9/10.10)、 Linux OSに対応。 但し、Mac OS X (10.5-10.8)ではドライバーが必要。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
USB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C RJ45 ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB 3.0 Type-C ギガビット有線LANアダプター。USB3.0ギガビット規格により高速転送を実現。折りたたみ式のデザインで持ち運びに便利、LANポートのないパソコンも有線LAN環境参加可能。
転送速度(Mbps)1000、100、10変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ45
AC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINKAC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機TP-LINK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0周波数(GHz)2.4/5無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINKAX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーターTP-LINK
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104 × 90 × 28スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ電源12V/1.5A、DC電源アダプター機能Tetherアプリ、Web管理画面準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-EnterpriseプロトコルIPv4、IPv6各種認証FCC、 CE周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)USBポートUSB 2.0ポート×1ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機 TP-LINKBE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機TP-LINK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/beインターフェースUSB 3.0伝送速度(Mbps)最大6500(6GHz:2882 + 5GHz:2882 + 2.4GHz:688)周波数(GHz)2.4、5、6
AX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機TP-LINK
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。広範囲をサポート:内蔵アンテナとビームフォーミング技術によって離れた場所からでも安定した接続を実現します。ゲームも快適:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。
USB Type-C 9in1ハブ TP-LINKUSB Type-C 9in1ハブTP-LINK
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。
適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN TP-LINKWi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LANTP-LINK
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル寸法(mm)30.5×14.8×111.7動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてくださいLEDステータスアンテナハイパワートライバンドアンテナ×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSKWi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター TP-LINKWi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーターTP-LINK
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
AX6000 8ストリーム デュアルバンド Wi-Fi 6ルーター TP-LINKAX6000 8ストリーム デュアルバンド Wi-Fi 6ルーターTP-LINK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
最大6.0Gbps(4804Mbps + 1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。2.5Gbps WAN/LANポートx1 + ギガビットWAN/LANポートx1 + ギガビットLANポートx3 + USB 3.0ポートx1と多彩に備えており、ニーズに応じた快適な接続をサポートします。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵しており、広範囲をカバー可能です。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。クアッドコアプロセッサーがたくさんの接続端末や高負荷なアプリケーションもサクサク処理し、スムーズな動作を実現します。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。OneMesh対応中継器と組み合わせることでお家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
AC600 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINKAC600 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機TP-LINK
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
802.11ac/a/n/b/g 5dBiハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯150Mbps 3年保証
USB Type-C 2.5ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C 2.5ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
高速安定のデータ転送、USBType-Cを搭載したパソコンやタブレット等をマルチギガビット有線LANに接続することができます。2、5Gbps対応のNASと組み合わせての高速ダウンロード、快適な動画視聴やゲーム対戦が可能になります。幅広い互換性、Windows11/10/8、1/8/7MACOSiPadOSChromeOSLinuxOSiOSに対応しています。プラグ&プレイ、ドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。頑丈なアルミニウム製、耐久性と放熱性に優れた筐体です。折りたたみ式デザイン、コンパクトで持ち運びに便利です
USB3.0対応 ギガビット有線LANアダプタ + USB3.0ハブ 3ポート TP-LINKUSB3.0対応 ギガビット有線LANアダプタ + USB3.0ハブ 3ポートTP-LINK
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
【英語パッケージ】ギガビットLANポートと3ポートのUSB3.0ハブのコンボアダプタ、小型軽量、Plug & Play対応
USB Type-C 3ポートハブ&ギガビット有線LANアダプター TP-LINKUSB Type-C 3ポートハブ&ギガビット有線LANアダプターTP-LINK
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
最大5Gbpsの転送速度に対応した3つのUSB3.0ポートを追加し、USB2.0の10倍の速さを実現しました。最大1000Mbpsの転送速度に対応するギガビットLANネットワーク接続機能を追加しました。小型&軽量プラグ&プレイ安定性と互換性を強化
TP-LINK USB Type-C 3ポートハブ TP-LINKTP-LINK USB Type-C 3ポートハブTP-LINK
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
【3つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB-Aポート×1が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】高速データ転送を可能にするUSB 3.0ポートを装備しています。【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)52.7 × 60.5 × 12.2ポート数3対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS構成UH3020C本体、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応、USB Type-Aポート(5Gbps)×1、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
Omada SDN ハードウェアコントローラー TP-LINKOmada SDN ハードウェアコントローラーTP-LINK
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
集中管理: 最大1,000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応*10G SFP+スロット×2・ギガビットRJ45ポート×4・USB 3.0ポート×2搭載二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理
仕様●Omadaアプリ:Yes●クラウドアクセス:Yes●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)10、 8、 7、Vista(TM)、 XP or MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux●ファンの数量:1●ボタン:リセット×1●マルチサイト管理:Yes●モニタリング:カスタムダッシュボード、統計 (パフォーマンス/スイッチ統計)、ネットワークトポロジー、ネットワークマップ、デバイスリスト、クライアントリスト、インサイト、ログ●冗長電源:内蔵電源ユニット×2●管理機能:多拠点管理 (役割/拠点/デバイス権限)、移行 (拠点移行/コントローラー移行)、アカウント管理、バックアップ&復元、オートバックアップ、カスタマイズ可能なUIインターフェイス、自動デバイス検出、一括処理、オンラインアップグレード、再起動スケジュール、PoEスケジュール、WLANスケジュール、ファームウェアの一括アップグレード、DDNS、SNMP、SSH●【集中管理】最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに接続可能、最大接続可能クライアント数: 30000セット内容OC400本体、設置ガイド、LANケーブル、電源コード、ラックマウントキット寸法(mm)440×180×44電源100-240V ~ 50/60Hz ACインターフェース10G SFP+ポート×2、ギガビットRJ45ポート×4、USB 3.0ポート×2、ギガビットコンソールポート×1メモリー4MB Nor Flash; 32GB eMMC; 8GB DDR4動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてくださいプロセッサークアッドコアCPU
2in1 USB&有線LANアダプター(USB 3.0ポートx3+ギガビットポートx1搭載) TP-LINK2in1 USB&有線LANアダプター(USB 3.0ポートx3+ギガビットポートx1搭載)TP-LINK
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
3 つの USB 3.0 ポートを追加、最大 5Gbps の転送速度に対応、USB 2.0 と比較して 10 倍の高速性.最大 1000Mbps の転送速度をサポートするギガビット イーサネット ネットワーク接続機能を追加.小型軽量.プラグ&プレイ.安定性と互換性を強化