カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- 京セラ(16)
- SPARKFUN(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ホンダ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- インフォム(3)
- BODIS (ボディス)(3)
- RS PRO(2)
- ホームテイスト(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ユニベール(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(1)
- ザイレムジャパン(1)
「lomu」の検索結果

BE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント
TP-LINK¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷6ストリームトライバンドWi-Fi 7対応で最大9.3Gbps(6GHz:5765Mbps+5GHz:2882Mbps+2.4GHz:688Mbps)を提供。壁面に調和する洗練されたデザインで、付属カバーのペイントにも対応。盗難防止用隠しロック搭載でデバイスの物理的セキュリティを強化。2.5Gポートx2(PoE+/PoE++ Inx1)+ギガビットポートx3(PoE Outx2またはPoE+ Outx1)の柔軟な有線接続。320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAMで低遅延の快適な通信環境を実現。Omada SDNとの連携により手軽にセットアップ可能。集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。380台以上の同時接続と最大100m2のカバレッジで安定したWi-Fiを提供。規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be伝送速度(Mbps)6GHz:最大5765、5GHz:最大2882、2.4GHz:最大688周波数(GHz)6、5、2.4