カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- SKC(環境測定)(33)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- SONY(ソニー)(8)
- 東京スクリーン(8)
- MOVESPORT(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 島津理化(1)
- コミネ(1)
- 野中理化器製作所(1)
- スイッチサイエンス(1)
「mesh-100」の検索結果
特価

AC1900 メッシュWi-Fi 中継器
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器