カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • メディアカバーマーケット(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 永田製作所(1)
  • SANDVIK(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • LEPLUS(1)
  • KBL(ケービーエル)(1)
  • レイ・アウト(1)
  • ニッコー機材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s205g」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載) TP-LINKギガビットポート×5 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×4搭載)TP-LINK
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoSPoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足材質金属ポート数5電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KBa各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
Omada ギガビットポートx5 イージーマネージドスイッチ TP-LINKOmada ギガビットポートx5 イージーマネージドスイッチTP-LINK
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
10/100/1000MbpsRJ45ポートx5搭載手軽で便利。プラグ&プレイに対応し、すぐに接続でき、追加機能の設定も簡単。
ポート数5接続方式ギガビット