カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • CKD(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • メトカル(1)
  • HIDISC(1)
  • StarTech.com(1)
  • CIO(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • ブルー(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • CPS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scpd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載) TP-LINK

    5ポート2.5G デスクトップスイッチ(PoE++4ポート搭載)

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps RJ45ポートを5つ搭載。PoE++ポートを4つ備え、電源とデータの供給を1本のケーブルでカバー。IEEE 802.3af/at/bt type3準拠のPD(受電)デバイスに対応。802.1p/DSCP QoSに対応。各PoE++ポートは最大60Wに対応。全PoE++ポート合計で最大123Wに対応。PoEオートリカバリー機能は、応答のないPDデバイスを自動的に再起動することで、PoEデバイスの安定した動作を補助します。プラグ&プレイで利用可能。
    ポート数5接続方式10Mbps/100Mbps
  • 10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK

    10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)

    TP-LINK
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
    ポート数10
  • 18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK

    18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)

    TP-LINK
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能※。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)