カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • StarTech.com(38)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • ATEN(22)
  • アライドテレシス(19)
  • BLACK BOX(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • エレコム(11)
  • NETGEAR(9)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • PLANET Technology(7)
  • サンワサプライ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • Vivotek(6)
  • RS PRO(5)
  • QNAP(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • FXC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp+ rj45」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール TP-LINK10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュールTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール TP-LINK1000BASE-T RJ45 SFPモジュールTP-LINK
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
10GBase-SR SFP+ LC Transceiver TP-LINK10GBase-SR SFP+ LC TransceiverTP-LINK
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
ギガビットVPNルーター TP-LINKギガビットVPNルーターTP-LINK
22,980税込25,278
1個
当日出荷
デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。
10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビット デスクトップ スイッチングハブ(8 PoE+ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ
Omada 10G/マルチギガビット SFP+メディアコンバーター TP-LINKOmada 10G/マルチギガビット SFP+メディアコンバーターTP-LINK
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
1G/2.5G/5G/10Gbps RJ45ポートx1(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX対応)、半二重/全二重通信自動判別、IEEE 802.3an/802.3ae/802.3aq準拠、DIPスイッチで光ファイバー速度切替(1G/2.5G/10G)、ホットスワップ対応光ファイバーポート、SFP+/SFPモジュールで伝送距離選択可能
Omada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx6 Accessスイッチ(PoE+ポートx4搭載)TP-LINK
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45ポートx5搭載(PoE+ポートx4)、ギガビットSFPスロットx1搭載、全PoEポートで合計63W、
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TP-LINKSafeStream Gigabit Multi-WAN VPN RouterTP-LINK
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ルーター。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送方法IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、NTP、HTTP、HTTPS、DNS、IPSec、PPTP、L2TP、OpenVPN、SNMP商品タイプ法人向けVPNルータ
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載) TP-LINK10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)TP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。
ポート数10
Omada 10G VPNルーター TP-LINKOmada 10G VPNルーターTP-LINK
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
集中型クラウド管理。クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利。WANポートとWAN/LAN 10GE SFP+ポートが広大な帯域幅を提供。光ファイバーとRJ45を介した複数回線のロードバランスによるユーティライゼーションの向上。エンタープライズ標準のSSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN/L2TP over IPSec VPNに対応しており、拠点や在宅勤務での利用に最適。
Omada 10GBASE-Tポートx24 L2+マネージスイッチ TP-LINKOmada 10GBASE-Tポートx24 L2+マネージスイッチTP-LINK
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
1/2.5/5/10Gbps RJ45ポートx24搭載。1/10Gbps SFP+スロットx8搭載。
ポート数24
18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載) TP-LINK18ポートギガビットラックマウント スイッチ(PoE+ 16ポート搭載)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
16x PoE+ ギガビット RJ45 ポート、2x ギガビット RJ45 ポート、2x コンボ ギガビット SFP スロットを搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計250Wを供給可能。IEEE 802.3af/at規格に準拠したPDと接続可能。設定不要のプラグ&プレイ。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。堅牢な金属筐体と優れた放熱設計により過酷な環境でも利用可能(0-50 ℃)。
ギガビット SFP メディアコンバーターMC220L TP-LINKギガビット SFP メディアコンバーターMC220LTP-LINK
1個
取扱停止中
10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、ホットスワップ対応のFXポート、SFPモジュールによって最大伝送距離を選択可能※別件SFPモジュール必須
JetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP Slots TP-LINKJetStream 24-Port Gigabit Smart PoE+ Switch with 4 SFP SlotsTP-LINK
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
合計250Wの給電が可能な802.3at/af準拠PoE+ポート×24を搭載。 【英語パッケージ 法人限定】 24ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スマートスイッチ 金属筐体
材質金属ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
JetStream 16-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 16-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数18電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスマートスイッチ
Omada ギガビットPoE+×10&SFP×2 スマートスイッチ TP-LINKOmada ギガビットPoE+×10&SFP×2 スマートスイッチTP-LINK
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ スイッチ 金属筐体
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots TP-LINKJetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP SlotsTP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能―静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体。
材質金属ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123W※のPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モード※を搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
Omada Campus SFPスロットx24 スタッカブル Lite L3マネージスイッチ(10G SFP+スロットx4搭載) TP-LINKOmada Campus SFPスロットx24 スタッカブル Lite L3マネージスイッチ(10G SFP+スロットx4搭載)TP-LINK
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
20xSFPと4xRJ45/SFPと4x10G SFP+搭載。128Gbpsスイッチング容量。デュアル電源で冗長化。最大4台スタック対応。RIP OSPF スタティック DHCP等のL3機能搭載。ACL 802.1X DoS防御対応。ERPSで高速復旧。Omada SDNクラウドとWeb CLI SNMP管理対応
Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4) TP-LINKOmada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4)TP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
2.5G RJ45ポートx5(うち4ポートが802.3af/at/bt準拠のPoE++対応)と10G SFP+スロットx1を搭載したイージーマネージスイッチ。合計120WのPoEバジェットでWi-Fi 7アクセスポイントや高電力デバイスへの給電が可能。プラグ&プレイ対応でかんたん導入。Omada SDNプラットフォームと連携した集中型クラウド管理に対応。ファンレス設計で静音動作を実現。VLAN・QoS・ループ防止・フロー制御等の監視システム向け機能を搭載。据え置き・壁掛け両対応のコンパクト金属筐体。
ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載) TP-LINKギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載)TP-LINK
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1 全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足材質金属ポート数10電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KB各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFPTP-LINK
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属ポート数52電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)TP-LINK
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載。ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載。全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能。プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能。WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理。最大250mのデータ伝送距。QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大ポート数:20●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(D):528mm●SNMP機能:なし●筐体材質:金属●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:なし●本体サイズ(W):470mm●本体サイズ(H):100mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体(色):黒本体質量(g)5000最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数1
Omada SDN ハードウェアコントローラー TP-LINKOmada SDN ハードウェアコントローラーTP-LINK
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
集中管理: 最大1,000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応*10G SFP+スロット×2・ギガビットRJ45ポート×4・USB 3.0ポート×2搭載二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理
仕様●Omadaアプリ:Yes●クラウドアクセス:Yes●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)10、 8、 7、Vista(TM)、 XP or MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux●ファンの数量:1●ボタン:リセット×1●マルチサイト管理:Yes●モニタリング:カスタムダッシュボード、統計 (パフォーマンス/スイッチ統計)、ネットワークトポロジー、ネットワークマップ、デバイスリスト、クライアントリスト、インサイト、ログ●冗長電源:内蔵電源ユニット×2●管理機能:多拠点管理 (役割/拠点/デバイス権限)、移行 (拠点移行/コントローラー移行)、アカウント管理、バックアップ&復元、オートバックアップ、カスタマイズ可能なUIインターフェイス、自動デバイス検出、一括処理、オンラインアップグレード、再起動スケジュール、PoEスケジュール、WLANスケジュール、ファームウェアの一括アップグレード、DDNS、SNMP、SSH●【集中管理】最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに接続可能、最大接続可能クライアント数: 30000セット内容OC400本体、設置ガイド、LANケーブル、電源コード、ラックマウントキット寸法(mm)440×180×44電源100-240V ~ 50/60Hz ACインターフェース10G SFP+ポート×2、ギガビットRJ45ポート×4、USB 3.0ポート×2、ギガビットコンソールポート×1メモリー4MB Nor Flash; 32GB eMMC; 8GB DDR4動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてくださいプロセッサークアッドコアCPU
Omada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16) TP-LINKOmada ギガ×20 イージーマネージスイッチ(PoE+×16)TP-LINK
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ポート×16搭載ギガビットRJ45ポート×2、ギガビットSFPポート×2搭載全PoEポートで合計250W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
仕様●最大ポート数:20●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:FCC、CE●本体サイズ(W):274mm●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●最大消費電力(備考):250●標準ポート数:20●AUTO-MDIX機能:あり●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●本体サイズ(D):528mm●J-Moss:対応●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(H):80mm●スタッカブル機能:なし●ラックマウントキット:なし本体質量(g)2370最大消費電力(W)250マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
JetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット L2マネージスイッチTP-LINK
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
【英語パッケージ 法人限定】全ポートギガビット対応:ギガビットRJ45ポートx24・ギガビットSFPスロットx4を搭載
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hzコネクタ形状ギガビットRJ45ポート×24、ギガビットSFPスロット×4接続方式10/100/1000Mbps商品タイプインテリジェントスイッチ
JetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+ TP-LINKJetStream 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch/4x SFP+TP-LINK
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。
Omada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載) TP-LINKOmada ギガビットポートx10 イージーマネージドスイッチ(PoE+ポートx8搭載)TP-LINK
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ギガビット802.3at/af準拠PoE+RJ45ポートx8ギガビットRJ45ポートx1、ギガビットSFP/RJ45コンボポートx1全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。プラグ&プレイ対応Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離。・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実。自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピングファンレス設計で静音動作耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応
材質金属ポート数10接続方式ギガビット
JetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載) TP-LINKJetStream 24ポート SFP L2+マネージスイッチ(4x 10GE SFP+スロット搭載)TP-LINK
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットSFPポートx20&ギガビットSFP/RJ45コンボポートx4&10G SFP+ポートx4搭載。
JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+ TP-LINKJetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+TP-LINK
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
ポート数4
24ポート10/100Mbps+2ポートギガビット アンマネージPoE+スイッチ TP-LINK24ポート10/100Mbps+2ポートギガビット アンマネージPoE+スイッチTP-LINK
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
PoE+ 10/100Mbps RJ45ポートx24・ギガビットRJ45ポートx2・コンボギガビットSFPスロットx2搭載。各PoEポート最大30W、全ポート合計で最大。250Wの給電に対応した高いPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適。ポート1~8の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。
ポート数24+2接続方式10/100Mbps/ギガビット
JetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載) TP-LINKJetStream 28ポート ギガビット イージースマートスイッチ(24 PoE+ポート搭載)TP-LINK
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45 PoE+ポートx24+SFPスロットx2搭載。最大250WのPoEパワーバジェット(電力供給)に対応し中小企業の監視システム等に最適。優先モードで映像監視のような機密性の高いアプリケーションの安定的な運用をサポート。PoEオートリカバリーによってシステムの自己修復が可能となり、接続デバイスの安定した動作を保証。QoSがスムーズなインターネット体験を提供し、IGMPスヌーピングがIPTVのトラフィックを最適化。電力を賢く管理しスイッチを過負荷から保護。
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ