カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • NETGEAR(2)
  • TRENDnet(2)
  • サンワサプライ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg3210x m2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK5ポート 10G デスクトップスイッチTP-LINK
36,980税込40,678
1個
当日出荷
【英語パッケージ】5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数5電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
Omada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチ TP-LINKOmada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチTP-LINK
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx2により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP) ・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
JetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINKJetStream 8ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチTP-LINK
34,980税込38,478
1個
欠品中
10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
ポート数8電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
8ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK8ポート 2.5G デスクトップスイッチTP-LINK
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大40Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。
ポート数8電源100~240VAC (50/60Hz)接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
Omada マルチギガビットVPNルーター TP-LINKOmada マルチギガビットVPNルーターTP-LINK
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
JetStream 24ポート ギガビット L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+ TP-LINKJetStream 24ポート ギガビット L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+TP-LINK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。
ポート数28電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
Omadaクラウドコントローラー TP-LINKOmadaクラウドコントローラーTP-LINK
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af / 802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
ポート数10/100Mbps イーサネットポート×2、USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1
Omada SDN ハードウェアコントローラー TP-LINKOmada SDN ハードウェアコントローラーTP-LINK
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
集中管理: 最大1,000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応*10G SFP+スロット×2・ギガビットRJ45ポート×4・USB 3.0ポート×2搭載二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理
仕様●Omadaアプリ:Yes●クラウドアクセス:Yes●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)10、 8、 7、Vista(TM)、 XP or MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux●ファンの数量:1●ボタン:リセット×1●マルチサイト管理:Yes●モニタリング:カスタムダッシュボード、統計 (パフォーマンス/スイッチ統計)、ネットワークトポロジー、ネットワークマップ、デバイスリスト、クライアントリスト、インサイト、ログ●冗長電源:内蔵電源ユニット×2●管理機能:多拠点管理 (役割/拠点/デバイス権限)、移行 (拠点移行/コントローラー移行)、アカウント管理、バックアップ&復元、オートバックアップ、カスタマイズ可能なUIインターフェイス、自動デバイス検出、一括処理、オンラインアップグレード、再起動スケジュール、PoEスケジュール、WLANスケジュール、ファームウェアの一括アップグレード、DDNS、SNMP、SSH●【集中管理】最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに接続可能、最大接続可能クライアント数: 30000セット内容OC400本体、設置ガイド、LANケーブル、電源コード、ラックマウントキット寸法(mm)440×180×44電源100-240V ~ 50/60Hz ACインターフェース10G SFP+ポート×2、ギガビットRJ45ポート×4、USB 3.0ポート×2、ギガビットコンソールポート×1メモリー4MB Nor Flash; 32GB eMMC; 8GB DDR4動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてくださいプロセッサークアッドコアCPU
JetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチ TP-LINKJetStream 16ポート10GE SFP+ L2+マネージスイッチTP-LINK
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
16個の超高速10Gbps SFP+スロットが、高帯域幅接続と320Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量を実現。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・802.1X認証等によってLANの保護をサポート。相互にバックアップする2つの電源を載し、より信頼性の高いネットワーク構成に最適。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10GE SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ