カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • SMC(7)
  • テルトニカ・ネットワークス(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • SONY(5)
  • カナレ電気(5)
  • アールズギア(5)
  • SPARKFUN(5)
  • 富士電機(3)
  • 伸興電線(3)
  • XP POWER(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • JAPPY(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • みんなのラボ(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • NOVASTAR(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utx」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T RJ45 SFPモジュール TP-LINK1000BASE-T RJ45 SFPモジュールTP-LINK
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール TP-LINK10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュールTP-LINK
12,980税込14,278
1個
当日出荷
10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
BE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント TP-LINKBE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイントTP-LINK
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
6ストリームトライバンドWi-Fi 7対応で最大9.3Gbps(6GHz:5765Mbps+5GHz:2882Mbps+2.4GHz:688Mbps)を提供。壁面に調和する洗練されたデザインで、付属カバーのペイントにも対応。盗難防止用隠しロック搭載でデバイスの物理的セキュリティを強化。2.5Gポートx2(PoE+/PoE++ Inx1)+ギガビットポートx3(PoE Outx2またはPoE+ Outx1)の柔軟な有線接続。320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAMで低遅延の快適な通信環境を実現。Omada SDNとの連携により手軽にセットアップ可能。集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。380台以上の同時接続と最大100m2のカバレッジで安定したWi-Fiを提供。
規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be伝送速度(Mbps)6GHz:最大5765、5GHz:最大2882、2.4GHz:最大688周波数(GHz)6、5、2.4