カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRUMETER
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(95)
- Thermo Scientific Nalgene(47)
- NUNC(ヌンク)(18)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- サーモ(Thermo Fisher)(6)
- SIEMENS(4)
- SPARKFUN(4)
- Thermo Scientific Nunc(4)
- RS PRO(3)
- MATRIX(1)
- ユーレカ・テクノロジーズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nunc」の検索結果

Trumeter アワーカウンタ パネル取り付け 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)桁
TRUMETER¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter カウンタ LCD 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure) パネル取り付け 6300シリーズ
TRUMETER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子台●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●表示桁数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●カットアウト高さ:22.6mm●LCDカウンタ - 6300シリーズ. 6300シリーズの電子LCDカウンタには、シンプルな8桁積算カウンタのモデルや、大きなプロセスを制御する多くの機能を備えたモデルがあります。 これらのLCDカウンタは、堅牢なプラスチック製ハウジング入りで、NEMA 4X保護を備えています。. 反射型8桁LCDディスプレイ 4つのカウンタタイプ 寿命が15年以上の内部バッテリ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラートやプリセットカウンタ機能 プリセット機能 NEMA4X及びIP66等級RoHS指令(10物質対応)対応