カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TRUMETER
- SPARKFUN(100)
- RS PRO(25)
- ホンダ(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- VISHAY(15)
- SIEMENS(13)
- KOA(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- SMK(10)
- HydraForce(10)
- KEMET(9)
- XP POWER(9)
- MURATA(村田製作所)(6)
- Festo(6)
- トヨタ(5)
- TRACO POWER(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Texas Instruments(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「volta」の検索結果

Trumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-ANO
TRUMETER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷電流タイプ AC DC。表示桁数 4。ディスプレイのタイプ LCD。高さ 68mm。幅 68mm。奥行き 53mm。電源電圧 12→ 24 ac/dc。精度 0.01。アナログ効果 模擬アナログディスプレイ。動作温度 Min -10℃。動作原理 電圧計。動作温度 Max +60℃。測定範囲 0 600 ac, → 600V dc。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
Trumeter 電圧測定用デジタルパネルメータ AC , DC LCD 12→ 24 V ac/dc APM-VOLT-APO
TRUMETER¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷電流タイプ AC DC。表示桁数 4。ディスプレイのタイプ LCD。高さ 68mm。幅 68mm。奥行き 53mm。電源電圧 12→ 24 ac/dc。精度 0.01。アナログ効果 模擬アナログディスプレイ。動作温度 Min -10℃。動作原理 電圧計。動作温度 Max +60℃。測定範囲 0 600 ac, → 600V dc。すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルパネル電圧計. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルパネル電圧計は、フレキシブルな電圧測定入力により、AC及びDCの両方の電圧を測定できます。 また取り付けが簡単で、AC又はDC信号は自動的に検知され、入力範囲は600 dc又は528 acです。 この電圧計には簡単にプログラムできるスケールが備わっており、独自の仕様に合わせて棒グラフのスケールを設定できます。 また15の設定が内蔵されており、中央のゼロ点、プラス及びマイナスのスケールをプログラムできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) バックライトの輝度、カラー、強度をユーザー調整可能 精度: % 広視野角 カスタム警報器 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 2つの独立したアラームセットポイント 入力範囲: 00-600 dc、0-528 ac 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応