カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TURCK
- CCS(シーシーエス)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- omron(オムロン)(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TRACO POWER(1)
- Wieland(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- エスコ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- テラオカ(ANEX)(2)
- ニッサン(1)
- 日本電産サーボ(1)
- 日野自動車(3)
- 旭光電機工業(1)
- 東芝(1)
「24v1.4w」の検索結果
特価

リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ
TURCK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55