絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

UNITED AUTOMATION

UNITED AUTOMATIONのページです。UNITED AUTOMATIONは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ UNITED AUTOMATION温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタUNITED AUTOMATION
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アプリケーション:インテリアルーム●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110℃●最低温度覚:-50℃●温度覚のレンジ:-50 → +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATIONファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V acUNITED AUTOMATION
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,  HVAC制御 UNITED AUTOMATIONUnited Automation, HVAC制御UNITED AUTOMATION
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様パワーレーティング:6kW 、 電流レーティング:8A 、 重量:770g 、 実装タイプ:パネルマウント 、 寸法:105 x 193 x 68mm 、 固定センター:2 x 5mm 、 長さ:105mm 、 幅:193mm 、 高さ:68mm 、 動作温度 Max:+65 ℃ 、 単相ユニットにフェイルセーフアラームは搭載されていませせん。. PRx-Eシリーズ1 / 3相HVACコントローラ. PRx-E サイリスタスタックユニットでは、1 / 3相抵抗負荷をシームレスに完全に制御できます。. 高速パルスゼロ電圧スイッチングテクノロジーを使用してフリッカーとRFIの問題を最小化するバーストファイアリング制御スタック 内蔵ヒューズ、温度トリップ、自動リセット、及びヒートシンク 内部信号端子及び電源端子に簡単にアクセスできる特別設計のエンクロージャに収められ、設置時間を最小化 用途: ヒータバッテリ、エアカーテン、オーブン、暖房機、ホットプレート、ドライヤー、HVAC RS製品コード < 489-3547') 489-3547/ PR1-E-3KW単相3 kW < 489-3553') 489-3553/ PR1-E-6KW単相6 kW < 919-6245') 919-6245/ PR3-E-6KW三相6 kW < 489-3569') 489-3569/ PR3-E-12KW三相12 kW < 489-3575') 489-3575/ PR3-E-18KW三相18 kWRoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,  バーストファイアパワーコントローラ UNITED AUTOMATIONUnited Automation, バーストファイアパワーコントローラUNITED AUTOMATION
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation,トライアック位相制御 IC UNITED AUTOMATIONUnited Automation,トライアック位相制御 ICUNITED AUTOMATION
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様最大供給電流:50 mA●寸法:11 x 4 x 9mm●長さ:11mm●幅:4mm●高さ:9mm●Phase Angle Triac Firing Circuit - United Automation. Thick film hybrid firing circuit Gives phase control of most loads in the range 1 to 100 amps (depending on choice of triac, heat sink and potentiometer)RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation 3端子レギュレータ UNITED AUTOMATIONUnited Automation 3端子レギュレータUNITED AUTOMATION
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATIONファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V acUNITED AUTOMATION
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac UNITED AUTOMATIONファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V acUNITED AUTOMATION
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V ac UNITED AUTOMATIONファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V acUNITED AUTOMATION
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様速度設定:無限可変●最大電流:15A●電源電圧:110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
PSR-25 UNITED AUTOMATIONPSR-25UNITED AUTOMATION
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSR1504A UNITED AUTOMATIONCSR1504AUNITED AUTOMATION
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSR1004A UNITED AUTOMATIONCSR1004AUNITED AUTOMATION
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応