カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- UNITED AUTOMATION
- イスカル(14)
- MICROCHIP(6)
- INFINEON(3)
- ピオニーコーポレーション(2)
- QNAP(2)
- Texas Instruments(2)
- サンケン電気(2)
- Vivotek(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 三和電気計器(1)
- CKD(1)
- カシムラ(1)
- エコリカ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- ALPINE(1)
- NXP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ic-10a」の検索結果

United Automation 電圧レギュレータ リニア電圧 230 V, 3-Pin, CSR1504A
UNITED AUTOMATION¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 7.6mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
United Automation 電圧レギュレータ リニア電圧 230 V, 3-Pin, CSR1004A
UNITED AUTOMATION¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。高さ = 29.3mm。長さ = 17.5mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応