カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • UNITED AUTOMATION
  • モノタロウ(1)
  • SMC(6)
  • 東フロコーポレーション(4)
  • YAGEO(2)
  • E-Value(1)
  • イノック(1)
  • ナイキ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • IKA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-150s」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)カテゴリ