カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • VAN DAMME
  • RS PRO(60)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(52)
  • AMPHENOL(46)
  • カナレ電気(36)
  • TOA(22)
  • HUBER & SUHNER(17)
  • ビデオセンシング(16)
  • SAMTEC(14)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • RADIALL(11)
  • Telegartner(9)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • COAX Connectors(7)
  • イメージニクス(7)
  • GB[制御機器](7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 75ω」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 10m

    VAN DAMME
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464アズワン品番65-7451-88
  • Van Damme AVケーブル 4ピンオスMini-DIN メスBNC x 2 150mm VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル 4ピンオスMini-DIN メスBNC x 2 150mm

    VAN DAMME
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A:4ピンオスMini-DIN●コネクタ B:メスBNC x 2●長さ:150mm●4極S-VHSブレークアウト. 4極ミニDIN(Sビデオ)オス-75 Ωミニ同軸コネクタ2ピース(それぞれにメスBNCコネクタ内蔵) 4極コネクタの信号を輝度とクロミナンスの2つのコンポーネント部品に分割 これらの各信号を任意のBNCに送信(カラー識別: 輝度 - 黄、クロミナンス - 白) 長いケーブルランを実現可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル BNC BNC 3m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 3m

    VAN DAMME
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 3 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリ
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:黒アズワン品番65-7390-92
  • 同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 5m

    VAN DAMME
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467アズワン品番65-7462-58
  • 同軸ケーブル BNC BNC 1m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 1m

    VAN DAMME
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 1 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシ
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:219-8462アズワン品番65-7453-07
  • 同軸ケーブル BNC BNC 2m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 2m

    VAN DAMME
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 2 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:黒●コード番号:219-8465アズワン品番65-7453-41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 20m

    VAN DAMME
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 20 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8469アズワン品番65-7393-64
  • Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC

    VAN DAMME
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME

    同軸ケーブル BNC BNC 5m

    VAN DAMME
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463アズワン品番65-7462-57
  • Van Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5m VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5m

    VAN DAMME
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:オスVGA●コネクタ B:オスBNC x 5●長さ:5m●VGA-BNCリード線. 5本の精密な75 Ω同軸ケーブル製RoHS指令(10物質対応)対応
  • Van Damme 同軸ケーブル VAN DAMME

    Van Damme 同軸ケーブル

    VAN DAMME
    32,980税込36,278
    1リール(100m)
    7日以内出荷