カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • VAN DAMME
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • カナレ電気(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • Pico Technology(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmx512」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Van Damme DMX512 ケーブルは、DMX512 照明制御プロトコルの伝送用の、堅牢なツアーグレードの PVC ジャケット付き精密ホイル遮蔽ケーブルです。1 対のグレーのカラーケーブルです。データ転送を最適化する 22 AWG 導体 柔軟でありながら頑丈な PVC ジャケットにより、信頼性の高いタクティカル用途に最適
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.52 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8515アズワン品番65-7455-45
マイク/楽器用ケーブル VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブルVAN DAMME
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市場でよく必要とされる目立たないジャケット色には欠けています静電容量が低く、特性インピーダンスが安定しているため、このケーブルに最適です DMX512 に加え AES/EBU およびアナログ・オーディオ信号用 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMMEマイク/楽器用ケーブル 2芯VAN DAMME
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:7.7mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8508アズワン品番65-7449-50
Van Damme  オスXLR5 メスXLR5 VAN DAMMEVan Damme オスXLR5 メスXLR5VAN DAMME
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブル VAN DAMMEVan Damme ツイストケーブル/マルチペアケーブルVAN DAMME
29,980税込32,978
1リール(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme XLR AVケーブル  オスXLRS メスXLRS VAN DAMMEVan Damme XLR AVケーブル オスXLRS メスXLRSVAN DAMME
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AV家電カテゴリ