カテゴリ
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- VAN DAMME
- モノタロウ(4)
- 信越化学工業(4)
- エクシール(4)
- エルベール(1)
- ニューレジストン(1)
- ユタカメイク(1)
- ダウ・東レ(1)
- SPARKFUN(4)
- PMA(3)
- E-Value(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- 武藤商事(1)
- testo(テストー)(1)
- コミネ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- cotta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ecoflex」の検索結果

マルチペア取り付けケーブル
VAN DAMME¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Van Damme Digi log Black Ecoflex は、設置用に特別に設計された、低煙性ハロゲンフリー( LSZH )ジャケット 1 ペアです。LSZH ケーブルは、公共の建物や新しい建築工事プロジェクトで必須の仕様となっています。設置環境でのアナログ / デジタルオーディオ、ペアデータ、MIDI 信号の伝送用です 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています仕様●入数:1リール(1個入り)●断面積:0.22 mm2●外径:3.9mm●長さ:100m●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●シリーズ:Digilog●コード番号:219-8520アズワン品番65-7455-47