カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VAN DAMME
- フルーク(FLUKE)(476)
- Fluke Networks(16)
- RS PRO(4)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(58)
- テクトロニクス&フルーク(10)
- LINDY(3)
- LITTELFUSE(6)
- StarTech.com(2)
- サンワサプライ(5)
- ミルウォーキーツール(1)
「fluke」の検索結果
特価
関連キーワード

イーサネットケーブル 100m 黒 S/FTP
VAN DAMME¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Van Damme Tour CAT CAT 7 S/FTP 単線導体は、ポリウレタン( PUR )ジャケット付き 0.56 mm 単線導体ケーブルで、ペアごとにスクリーニングされ、全体に編組遮蔽が 80 % 覆われています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。イーサネット及びイーサネットベースのプロトコル用の長いケーブル 推奨される最大 10 G CAT 6A チャネルに適合します リンク距離: 95 m Fluke DTX仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat7●終端処理:未処理終端●長さ:100m●外側シース材質:ポリウレタン●外被色:黒●コード番号:219-8513アズワン品番65-7462-59
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら