カテゴリ
- 電気材料(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- VAN DAMME
- NEUTRIK(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nc5fxx」の検索結果
特価

オスジャック XLRメス 5m
VAN DAMME¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRメス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8447アズワン品番65-7461-70