カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VAN DAMME
  • Telegartner(8)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • カナレ電気(3)
  • RS PRO(3)
  • Rosenberger(2)
  • Atem(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • AMPHENOL(1)
  • BELDEN(1)
  • PLANET Technology(1)
  • 日本コネクト工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-59/u」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル 100m VAN DAMME

    同軸ケーブル 100m

    VAN DAMME
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision シングル同軸は、業界標準の RG6/U 及び RG59/U をベースにしています精度の高い構造により、より線センター導体の使用によって電気的性能に大きな影響を与えないことが保証されており、SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号だけでなく、SDI 及びアナログビ
    仕様●入数:1リール(1個入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:7mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:黒●コード番号:219-8506アズワン品番65-7453-66
  • Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000 VAN DAMME

    Van Damme 同軸ケーブル, 100m, 278-775-000

    VAN DAMME
    32,980税込36,278
    1セット(100m)
    7日以内出荷
    終端処理 = 未処理終端。外径 = 3.10 mm ± 0.15。特性インピーダンス = 75 Ω。長さ = 100m。外被色 = 青。導体ストランドタイプ = ソリッド。速度比 = 78%。HDビジョンフレキシブルデジタル同軸ケーブル. アナログ、SDI及びHD-SDI送信に適したこれら2つのシングル同軸ケーブルは業界標準のRG6/U及びRG59/Uに基づき、より線中心導体を備えているため曲げに強く、パッチコード、短いHD-SDIケーブル及びケーブルリールシステムとしての使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 100m VAN DAMME

    同軸ケーブル 100m

    VAN DAMME
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Van Damme HD Vision シリーズの 75 Ω 精密同軸ケーブルは、ほとんどの用途に対応する低煙性ハロゲンフリージャケット付き単一同軸で構成されています。SMPTE 424M 及び 292M HD-SDI 信号、SDI 及びアナログビデオにより、電気的特性と許容差に細心の注意が払われています。
    仕様●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:5.9mm●特性インピーダンス:75 Ω ( O )●長さ:100m●外被色:青●コード番号:219-8523アズワン品番65-7462-05