カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VAN DAMME
- SMC(24)
- NORGREN(10)
- NAKATAKI(9)
- ケナメタル(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 大生工業(3)
- エスコ(2)
- セフティー3(2)
- KTC(1)
- コガネイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ヤンマー(1)
- 三栄精機製作所(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u6-b20」の検索結果

同軸ケーブル BNC BNC 20m
VAN DAMME¥22,980税込¥25,2781個当日出荷Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8472アズワン品番65-7454-19RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル BNC BNC 20m
VAN DAMME¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 20 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8469アズワン品番65-7393-64