カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VAN DAMME
- プリンストン(4)
- コーコス信岡(2)
- 光(2)
- ADAL(アダル)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 相原電機(1)
- CKD(1)
- 日本緑十字社(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- 前澤化成工業(1)
- 大東通信機(1)
- 第一ツール(1)
- 岡本工機(1)
- SPARKFUN(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- CyberPower(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ブランドをもっと見る
「up75」の検索結果
特価

同軸ケーブル BNC BNC 10m
VAN DAMME¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 10 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8464アズワン品番65-7451-88
同軸ケーブル BNC BNC 1m
VAN DAMME¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 1 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシ仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:219-8462アズワン品番65-7453-07
同軸ケーブル BNC BNC 5m
VAN DAMME¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 5 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシブルケーブル Orange ストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8463アズワン品番65-7462-57