カテゴリ
- 電気材料(28)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VAN DAMME
- KIJIMA(キジマ)(20)
- EVANS(572)
- MARWI(71)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ダイヤトレンド(16)
- 光電(14)
- コーセル(10)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 河村電器産業(8)
- VAN(翼工業)(7)
- FXC(5)
- バンホーテン(4)
- 日動工業(3)
- ベッセル(3)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- カーメイト(3)
- 日本統計機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「vans」の検索結果
特価

Van Damme AVケーブル 4ピンオスMini-DIN メスBNC x 2 150mm
VAN DAMME¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様コネクタ A:4ピンオスMini-DIN●コネクタ B:メスBNC x 2●長さ:150mm●4極S-VHSブレークアウト. 4極ミニDIN(Sビデオ)オス-75 Ωミニ同軸コネクタ2ピース(それぞれにメスBNCコネクタ内蔵) 4極コネクタの信号を輝度とクロミナンスの2つのコンポーネント部品に分割 これらの各信号を任意のBNCに送信(カラー識別: 輝度 - 黄、クロミナンス - 白) 長いケーブルランを実現可能RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3m
VAN DAMME¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRオス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRメス 3m
VAN DAMME¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRメス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
DVI-D male to male 5m
VAN DAMME¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
VGA right-angle male to male 1m
VAN DAMME¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:1m●シース色:青●Van Damme高品質VGAケーブル. Van Damme高品質VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、2 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オス RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的. この製品を購入する理由. 高品質フレキシブルケーブル、RGB用の精密75 Ω同軸 金めっきコンタクトとオーバーモールドコネクタ、堅牢なストレインリリーフ付き 内部配線は遮蔽された金属製容器内に保護され、優れたEMI及びRFI除去性能を発揮 VESA DDC2準拠(ピン9 +5 V接続). 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル 6 mmオスモノジャック 6 mmオスモノジャック 6m
VAN DAMME¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:6m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5m
VAN DAMME¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様コネクタ A:オスVGA●コネクタ B:オスBNC x 5●長さ:5m●VGA-BNCリード線. 5本の精密な75 Ω同軸ケーブル製RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m
VAN DAMME¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル 6 mmオスモノジャック 6 mmオスモノジャック 3m
VAN DAMME¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:3m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3m
VAN DAMME¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m
VAN DAMME¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
DVI-D male to female 5m
VAN DAMME¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) オスフォノ x 2 3m
VAN DAMME¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:オスフォノ x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS. ライトアングルステレオジャック(3.5 mm)-モノラルジャック x 2. 耐久性のある成形金めっきライトアングルステレオミニジャック部品 MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に使用できるよう設計されています。. 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端 8の字二重非平衡ケーブル-フォノコネクタ x 2 コンポーネント部品: ライトアングルステレオミニジャック成形ケーブル、NYS373シリーズフォノコネクタRoHS指令(10物質対応)対応