PROMOTE(プロモート)
当社は今年で創業20周年を迎えます。ブランド名”PROMOTE”は創業以来から続く当社のメインブランドです。これまで海外(中国、台湾、インド)より数々の商材を輸入してまいりましたが、20年の節目の年にブランド名が持つ本来の意味(促進、発起)を再度確認して、今後もより一層市場に迎合できる幅広い商材を求めて行く所存です。
会社情報
| 会社名 | プロモート株式会社 |
|---|
| 設立 | 1996/02/06 |
|---|
| 所在地 | 〒556-0020 大阪市浪速区立葉2-3-18 |
|---|
PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)翌々日出荷
光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)当日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
PROMOTE(プロモート)(4件のレビュー)当日出荷
あなたの大切な目を守ります。メガネのまま使用できます。広角視野・通気性抜群!
用途刈払い作業、研磨作業、等に形状ゴーグル型レンズ色クリア
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)翌日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)当日出荷
●単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用●昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます●夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅●ソーラー充電式で月々の電気代0円●夜間は人感センサーにより強力発光!●明暗センサーにより昼間は点灯しません●不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!●超強力マグネットでワンタッチで鉄部に取付できます
用途●効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)170×180×340質量(g)約670保護等級IP65バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400使用場所屋外耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°/左右100~110°
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)当日出荷
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)当日出荷
ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。
耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
用途飛沫・花粉・粉塵の対策に
DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)翌々日出荷
用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)当日出荷
刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)3日以内出荷
タンク内の水をペルチェで冷やし循環
用途熱中症対策に付属品専用バッテリー×1、充電器×1、USB Type-Cケーブル×1、ベルト&バッテリーケース×1、ペルチェ冷却部ケース×1、収納ポーチ×1セット内容セット品材質裏表:ポリエステル質量(kg)約1.9(バッテリー含む)色グレーサイズフリー冷却方式ペルチェ式水冷方式バッテリーLi-ionバッテリー、専用出力11V使用環境温度(℃)25~45充電時間(時間)バッテリー:約4~5LED表示:ON / 強-緑 弱-青点灯(OFF時消灯)、充電器:AC100~240V 出力電圧15V/2A温度調整方法水冷スイッチ2段切り替えバッテリー容量(mAh)約14400 7.4V 106Wh(定格容量8700 11V)素材ポリエステル使用時間(時間)強4・弱4.5
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)当日出荷
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに色ブラック寸法(mm)約44×75×22質量(g)約100、(バッテリー)約100