カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • パオック(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • Kawasaki(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ティーエム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr7hsa」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(ガソリン式)PROMOTE(プロモート)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)交流:50/60(切替式)全幅(mm)500定格電圧(V)交流:単相100、直流:12全高(mm)460コンセント個数交流:2、直流:1定格電流(A)交流:16、直流:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70エンジン部総排気量(mL)79連続使用時間(時間)約3(定格負荷)燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター出力端子USB:2(DC5V/2A×2)アズワン品番64-9368-65点火プラグTORCH A7RTC/互換品:NGK CR7HSAエンジンオイル容量(mL)350
関連キーワード
cr7e特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cr7e