カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- マキタ(9)
- アタックベース(2)
- クマガイ電工(2)
- ジーベック(1)
- バートル(1)
- コミネ(1)
- ブレイン(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- センター商事(1)
「cv202dz」の検索結果

速暖!ヒートベストEX (セット品)
PROMOTE(プロモート)¥24,900税込¥27,3901セット当日出荷から翌々日出荷約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。種別ベスト色ブラック電源充電式AC100~240Vヒーターナノ通電性繊維ヒーター機能発熱/防寒表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3400素材ナイロン、ポリエステル使用充電器出力電圧8.4V保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)バッテリー寿命約500回